Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TecLine Lecksuchspray beko 400 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
beko Lecksuchspray, Dose
beko Lecksuchspray, Dose
beko Lecksuchspray, Beispiel 1
beko Lecksuchspray, Beispiel 2
beko Lecksuchspray, Beispiel 3
beko Lecksuchspray, Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-296 1 400
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     296 1 400
EAN/GTIN:
     4036421296018
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtigkeitsprüfmittel
Gasprüf-Flüssigkeit
Leckfinder
Lecksuchmittel

beko TecLine Lecksuchspray 400 ml

  • DVGW-geprüft
  • Profiqualität
  • zur Kontrolle und Lecksuche
  • einfache Handhabung
  • vielseitig in der Anwendung
  • ungiftig - umweltfreundlich
  • hautverträglich
  • unbrennbar
  • antikorrosiv
  • 360°-Ventiltechnik
  • Einsatzbereich von 0° C bis +50° C

Verarbeitungsvorteile:

  • mühelose, zeitsparende Suche
  • sichere und schnelle Diagnose
  • Anzeige von Lecks durch Schaumbildung
  • haltungsunabhängige Funktion

Anwendungsbereiche:

  • müheloses Auffinden undichter Stellen an unter Innendruck stehenden Rohrleitungen, Verschraubungen, Flanschverbindungen und Schweißnähten
  • Prüfung von Gas- und Druckluftarmaturen, Löt- und Schweißgeräten, Bremsanlagen, Atemgeräten, Bunsenbrennern, Campingkochern, Druckluftbehältern, Gas- und Druckluftanschlüssen, Durchlauferhitzern, Feuerlöschern, Flaschenbatterien, Gasherden, Gasabfüllanlagen, Gasheizgeräten, Gummibereifung, Klima- und Kühlanlagen, Luftmatratzen, Kompressoren, Tauchgeräten uvm.

Technische Daten:

  • Basis: Wasser
  • Verarbeitbar: beständig von 0° C bis +50° C
  • Temperatur: von 0° C bis +50° C
  • Geruch: geruchlos
  • pH-Wert: ± 7,0
  • Dichte: ca. 0,95 g/cm³
  • Viskosität: niedrig viskos
  • Haltbarkeit: bis zu 5 Jahre
  • Lagerung: nicht über +40° C, trocken
Weitere Informationen:
GHS:
None
GHSSIGNAL:
A
Größe:
400 ml
Gefahrenhinweise:
H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lecksuchspray, lecksuchspray 400ml, leckfinder spray, leckfinder 400ml, Prüfmittel, Lecksuchflüssigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72615*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 0,4 Liter (ab € 14,31539* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,72615*
€ 10,38412
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,67615*
€ 10,32462
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,26615*
€ 9,83672
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,61615*
€ 9,06322
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,17615*
€ 8,53962
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,72615*
€ 6,81412
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
262 05 019
ab € 5,53*
Zubehör
Beko
232 200 080
ab € 7,28*
Zubehör
Beko
226 200 02
ab € 13,27967*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.