Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SealCon Spezial-Dichtmasse beko 80 ml rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beko SealCon Spezial-Dichtmasse, Tube
beko SealCon Spezial-Dichtmasse, Tube
beko SealCon Spezial-Dichtmasse, Farbe rot
beko SealCon Spezial-Dichtmasse, Beispiel 1
beko SealCon Spezial-Dichtmasse, Beispiel 2
beko SealCon Spezial-Dichtmasse, Beispiel 3
beko SealCon Spezial-Dichtmasse, Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-232 200 080
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     232 200 080
EAN/GTIN:
     4036421232115
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
PU-Dichtstoff

beko SealCon Spezial-Dichtmasse 80 ml rot

Spezial-Dichtmasse

  • dauerplastischer Dichtstoff
  • ausgezeichnete thermische, mechanische und chemische Beständigkeit
  • sehr gute Haftung
  • silicon- und isocyanatfrei
  • temperaturbeständig bis +300° C
  • beständig gegen Mineralöle und eine Vielzahl synthetischer Öle, gegen Schmierstoffe, Treibstoffe, Additive, Luft, Gase, Wasser sowie Wasser-Frostschutzmittel-Gemische
  • verhindert atmosphärische Korrosion
  • Zulassung gemäß DVGW und KTW

Verarbeitungsvorteile:

  • gute Dosierbarkeit
  • einfach zu verarbeiten
  • in fast allen Bereichen universell einsetzbar
  • schon nach 15 Minuten voll belastbar

Anwendungsbereiche:

Für verschiedene Materialkombinationen einsetzbar: Metall-Metall, Metall-Kunststoff, Kunststoff-Kunststoff, sowohl für Flächen als auch für Rohrverschraubungen, Abdichtung von Motoren und Gehäusen in Automobil- und Motorradindustrie, Traktorenbau, Elektroindustrie, Turbinen- und Kernkraftwerken, Maschinenbau, Getriebebau, Lebensmittelindustrie, Gas-, Wasser-, Elektrizitätswerken, Pumpenbau, Bergbau uva.

Farbe:

rot

Technische Daten:

  • Basis: Polyurethan (isocyanatfrei)
  • Verarbeitbar: ab +5° C bis max. +40° C
  • Temperatur: beständig von -55° C bis +270° C, kurzzeitig bis +300° C
  • Belastbar: nach ca. 15 Minuten
  • Spaltüberbrückung: ca. 0,20 mm
  • Dichte: ca. 1,10 g/ml
  • Viskosität: pastös
  • Druckfestigkeit: Gase bis 5 bar / Wasser (+70° C) bis 7 bar (abhängig von Spalt- und Flächengröße)
  • Haltbarkeit: unbegrenzt (bei Raumtemperatur)
  • Lagerung: nicht über +40° C; frostsicher
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Größe:
80 ml
Farbe:
rot
Gefahrenhinweise:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Polyurethan-Dichtstoff, beko dichtmasse, dichtungspaste, Sealcon, Spezialdichtmasse, Dichtstoff, Abdichtung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,29*
€ 10,00*
Lager 1954
101
1
€ 7,35*
ab € 7,73352*
€ 10,51352*
1 Tag
1
1
€ 6,90*
ab € 8,01*
€ 10,86*
25 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 9,03*
€ 11,63*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51352*
€ 12,51108
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30352*
€ 12,26118
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93352*
€ 11,82088
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75352*
€ 11,60668
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35352*
€ 11,13068
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73352*
€ 9,20288
pro Stück
1 Stück enthält 0,08 Liter (ab € 96,66896* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
266 120 0100
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.