| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-245 310 1 Herst.-Nr.: 245 310 1 EAN/GTIN: 4036421245016 |
| | | |
|
| | |
| beko FoodLine Gecko Hybrid POP 310 ml weiss Flexibler 1-Komponenten Kleb-/Dichtstoff - sehr hohe Anfangsaftung
- korrigierbar
- sehr gut glättbar
- neutralvernetzend
- geruchlos
- ungiftig
- überlackierbar
- anstrichverträglich
- UV- und witterungsbeständig
- feuchtigkeitshärtend
- silicon- und lösemittelfrei
- lebensmittelgeeignet
- nahezu kein Schrumpfen
Verarbeitungsvorteile: - keine Fixierung der Fügeteile notwendig
- Verklebung ca. 20 Minuten korrigierbar
- „Nass in Nass" überlackierbar
- ohne Primer anwendbar
- unter Wasser verarbeitbar
- verklebte Bleche können wegen der guten Temperaturbelastbarkeit punktgeschweißt und pulverbeschichtet werden
Anwendungsbereiche: - Abdichtungen und spannungsfreie Kombinationsverklebungen im Fahrzeug-, Karosserie- und Containerbau
- Anwendungen im lebensmittelnahen Bereich
- vibrationsfestes Anbringen von Schildern und Beschriftungen, Natursteinverklebungen, Spiegelverklebungen
- auch sehr gut geeignet zur Montage von Photovoltaikanlagen
Technische Daten: - Basis: 1-Komponenten Hybrid PolyOxyPropylen
- Verarbeitbar: ab +5° C bis max. +40° C
- Temperatur: beständig von -40° C bis +90° C, kurzfristig +200° C (im ausgehärteten Zustand)
- Hautbildezeit: ca. 5 bis 10 Minuten bei Normalklima (+23° C / 50% relative Luftfeuchte)
- Aushärtung: ca. 4,0 mm in 24 Stunden; ca. 5,0 mm in 48 Stunden (+23°C / 50% relative Luftfeuchte)
- Dichte: 1,50 ±0,02 g/cm³
- Shore-A-Härte: ca. 51 ±3
- Bruchdehnung: ca. 550% (nach DIN 53504 S2)
- Zugfestigkeit: ca. 2,7 N/mm² (nach DIN 53504 S2)
- Modul bei 100%: ca. 1,55 N/mm² (nach DIN 53504 S2)
- Haltbarkeit: ungeöffnet 12 Monate; nach Anbruch zügig verarbeiten
- Lagerung: kühl und trocken, vor Hitze schützen
Weitere Informationen: | | GHS: | None | Größe: | 310 ml | Farbe: | weiss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponentenklebstoff, MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, ms-polymer kleber beko, karosserieklebstoff, Kleber, Klebstoff, Gecko, Dichtstoff, Kombinationskleber, Universalkleber, Universalklebstoff |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 11,03* | € 14,35* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,64* | € 15,36* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 12,88* | € 16,96* | | | | Lager 1954 | | | | 1 | | € 7,35* | ab € 13,8856* | € 18,1456* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,44* | € 18,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,0448* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|