| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-225 01 Herst.-Nr.: 225 01 EAN/GTIN: 4036421225018 |
| | | |
|
| | |
| beko Silicon Acetat 310 ml transparent Acetatvernetzende Silicon-Dichtmasse - Einfache Handhabung
- alterungsbeständig
- hohe Haftfähigkeit
- dauerelastisch
- beständig gegen Witterung und UV-Strahlen
- fungizid (pilzhemmend) ausgestattet
Verarbeitungsvorteile: - Gute Dosierbarkeit
- sehr gut glättbar
- einfach zu verarbeiten
- für Reparaturen sehr gut geeignet
Anwendungsbereiche: - Verglasungen
- Abdichtungen
- Reparaturen
- Anschlussfugen im Sanitärbereich
Technische Daten: - Basis: Siliconkautschuk, acetatvernetzend
- Verarbeitbar: ab +5° C bis max. +40° C
- Temperatur: beständig von -50° C bis +150° C
- Hautbildezeit: ca. 10 Minuten (+23° C / 50% relative Luftfeuchte)
- Aushärtung: 2 mm/Tag (+23° C / 50% relative Luftfeuchte)
- Dichte: ca. 1,1 g/cm³
- Shore-A-Härte: ca. 25
- Dauerbewegungsaufnahme: max. 25%
- Zugfestigkeit: 0,5 N/mm²
- Rückstellvermögen: ca. 90%
- Volumenänderung: ca. 5%
- Überstreichbar: Nicht überstreichbar. Anstrichverträglich im Sinne der Rosenheimer Richtlinien
- Haltbarkeit: 12 Monate (ungeöffnet)
- Lagerung: bei +5° C bis +30° C, trocken
Weitere Informationen: | | GHS: | None | Größe: | 310 ml | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 4,90* | ab € 4,04* | € 5,46* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,39* | € 6,33* | | | | Lager 1954 | | | | 1 | | € 7,35* | ab € 4,612* | € 6,692* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,29* | € 10,30* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,73* | € 10,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,01488* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|