Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUICK Absaugarm 3-gelenkig, Absaugdüse Gummi in ESD-Ausführung 100mm, Alurohr 50mm, Gesamtlänge ca 1410mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-QUKAA4-50
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     213N100040
EAN/GTIN:
     4250078320562
Suchbegriffe:
Schweißabsaugarm
Schweißrauch-Absaugarme
3-gelenkiger QUICK Absaugarm ca. 14100mm mit montierter Absaugdüse QUKHRR105-50

Eigenschaften Absaugdüse:
- 50 mm Aufnahme
- 105 mm Öffnung
- ESD fähig
- hitzebeständig
- Material: hochwertiger Kautschuk

Eigenschaften Absaugarm:
- Länge der ersten Sektion bis Gelenk: 220 mm
- Länge der zweiten Sektion Gelenk zu Gelenk: 380 mm
- Länge der dritten Sektion Gelenk zu Gelenk: 380 mm
- Länge der vierten Sektion Gelenk bis Ansatz Düse: 350 mm (ohne Absaugdüse)
- Aufnahme 50 mm (w) geeignet für QUKCC50-75 & QUKCD50-50


Der Absaugarm lässt sich im Zusammenhang mit der Tischhalterung QUKCC50-75 oder QUKCD50-50 um 360° frei drehen. Die Gelenke des Absaugarmes können frei im gewünschten Winkel fixiert und eingestellt werden.
Mit Hilfe des Federmechanismus in den einzelnen Gliedern des Absaugarmes, können Sie aber bei Bedarf diesen Kurzzeitig an sich heranziehen. Wird dieser dann wieder freigegeben, schnellt dieser in seine Ausgangsstellung zurück.
Dank dieser Eigenschaften lässt sich der Absaugarm passgenau auf jeden Arbeitsplatz einstellen.
Als optionale Befestigungen zum Anschluss an ein QUICK 6102 oder 6101 Absaugsystem empfehlen wir eine QUKCC50-75 Tischhaltung passend für den 75 mm QUKCN75-75 Anschlussschlauch, welcher in den Längen 1 m und 2 m verfügbar ist.
Weitere Informationen:
Anzahl der Gelenke:
3
ESD:
ja
hitzebeständig:
ja
Material Absaugdüse:
hochwertiger Kautschuk
Gesamtlänge:
ca. 1410 mm
Weitere Suchbegriffe: Absaugarm, Rauchabsaugung, Absaugung, Gasabsaugung, Lötrauch, Tischdruchfühtrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quick
213H100042
ab € 16,50*
Zubehör
Quick
213N100259
ab € 26,25*
Zubehör
Quick
213N100034
ab € 15,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.