Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUICK Tischadapter mit Zwingen für Absaugarm 50mm und Schlauch 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikel-Nr.:
     1927-QUKCC50-75
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     213N100034
EAN/GTIN:
     4250078320845
Suchbegriffe:
Schweißabsaugarm
Schweißrauch-Absaugarme
QUICK Tischadapter mit Schraubzwingen für Absaugarme mit einer 50 mm Aufnahme und der Verwendung eines Absaugschlauches mit einer Aufnahme von 75 mm.

maximale Dicke der Tischplatte: 7,8 cm

geeignet für folgende Absaugarme:

QUICK QUKAA3-50
QUICK QUKAA4-50
QUICK QUKAV50 alle Längen
QUICK QUKAP50 alle Längen

mit dazu passenden Absaugschläuchen:

QUICK 1m Länge QUKCN75-75-1M in 75 mm Durchmesser
QUICK 2m Länge QUKCN75-75-2M in 75 mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Tischadapter:
mit Zwingen
Aufnahme oben:
50 mm
Aufnahme unten:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Absaugarm, Rauchabsaugung, Absaugung, Gasabsaugung, Lötrauch, Tischdruchfühtrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quick
213H100042
ab € 16,50*
Zubehör
Quick
213N100259
ab € 26,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.