Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUICK Absaugschlauch 2m für Lötrauchsystem beidseitig 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikel-Nr.:
     1927-QUKCN75-75-2M
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     213N100259
EAN/GTIN:
     4250078321927
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
QUICK Absaugschläuche sind hitzebeständig, sehr widerstandsfähig gegenüber mechanischen Einflüssen aber zugleich flexibel in der Handhabung.

Durchmesser des Schlauches: 75 mm, Gesamtlänge ausgezogen 2m,
Aufnahme A: 75 mm (w)
Aufnahme B: 75 mm (m)

geeignet für direkten Anschluß an QUICK Filterstation mit:

QUICK Absaugdüse QUKHY1
QUICK Tischhalterung QUKCC50-75
Weitere Informationen:
Durchmesser des Schlauches::
75 mm
Aufnahme A:
75 mm
Aufnahme B:
75 mm
Länge:
2 m
Weitere Suchbegriffe: quick absaugschlauch, abluftschlauch, Absaugarm, Rauchabsaugung, Absaugung, Gasabsaugung, Lötrauch, Tischdruchfühtrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Quick
213H100042
ab € 16,56*
Ähnlich
Quick
213N100034
ab € 15,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.