Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GALLUNOPTIMAL Profi-Multischalter 5in / 32out, terr. aktiv, 15dB regelbar, 22 kHz, Quattro + Quad-LNB tauglich, mit Netzteil 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
GALLUNOPTIMAL Profi-Multischalter 5in / 32out, terr. aktiv, 15dB regelbar, 22 kHz, Quattro + Quad-LNB tauglich, mit Netzteil 230V
Artikel-Nr.:
     1927-GOMSP532NT
Hersteller:
     GALLUNoptimal
Herst.-Nr.:
     MS532NTF-HQ
EAN/GTIN:
     4250078326939
Suchbegriffe:
Multischalter
multischalter

GALLUNOPTIMAL MSP 532 Profi-Edition Satelliten-Multischalter

- 5 Eingänge (4x Sat & 1x Terrestrik) - 32 Teilnehmerausgänge - QUAD- und QUATTRO LNC tauglich - Terrestrik aktiv und regelbar (0 dB bis -15dB) - Netzteil - Montagefüße - max. Ausgangspegel Sat. 95 dB dBµV - max. Ausgangspegel terr. 85 dBµV - max. Betriebstemperatur -20°C - +70°C

Multischalter zum Empfang von 1 Satellit und für bis zu 32 Teilnehmer. An jedem der 32 Ausgänge kann jeweils 1 SAT-Receiver oder 1 TV mit integriertem SAT-Empfangsreceiver angeschlossen werden. Dieses Modell hat einen eingebauten 22kHz Generator und kann somit entweder mit Quattro als auch mit Quattro-Switch (Quad) LNBs angesteuert werden.

Bei Verwendung eines QUAD-LNBs ist die Anschlussreihenfolge am Schalter irrelevant

Weitere Informationen:
Anzahl Eingänge:
5
Anzahl Ausgänge:
32
geeignet für::
DVB-S / DVB-T / DVB-T2 / DAB / DAB+ / UKW / FM
geeignet für LNB::
Quattro & QUAD-LNBs
für Satelliten-Anzahl:
1
für Teilnehmer-Anzahl:
32
Weitere Suchbegriffe: Satelliten Fernsehen, dvb-S, SAT-Multischalter, 5/32, 22kHz, Quad, Quattro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GALLUNoptimal
GO-QL
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.