Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GALLUNOPTIMAL Mini-Seitenschneider 130 mm mit extra schlankem Kopf, für max. 1,2mm Kupfer, mit Schneidwate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikeldetailansicht 5
Artikeldetailansicht 6
Artikel-Nr.:
     1927-GOES100
Hersteller:
     GALLUNoptimal
Herst.-Nr.:
     GOES100
EAN/GTIN:
     4250078323617
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Glasfaser Seitenschneider
GALLUNOPTIMAL Mini-Seitenschneider 130 mm für feinste Elektronikanwendungen und Feinmechanik

von großer Bedeutung einer Elektronikzange ist die zum Bauteil hingewendete Seite der Schneide. Ist diese glatt, also ohne Wate oder Facette entsteht beim Schneiden kein Druck auf die Lötstelle. Allerdings sind diese Schnittflächen empfindlicher als Schneiden mit einer Wate.

- geschliffene Schneidwate ohne Facette für glatten Schnitt
- dadurch geringste Druckkraft auf gelötestes Bauteil
- mit extra schlankem Kopf für schwer zugängliche Stellen,
- exakte Spitzenform für Drähte ab 0,2mm,
- ermüdungsfreies Arbeiten durch sehr leichtgängiges Gelenk,
- Schneidwerte: maximal 1,2mm Kupferdrähte, max. 1mm mittelharter Draht,
- Schneidenhärte ca. 64 HRC
- auch für Glasfaserkabel geeignet
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Wate:
geschliffene Schneidwate ohne Facette für glatten Schnitt
Kopfform::
extra schlank
Schneidenhärte:
64 HRC
Weitere Suchbegriffe: LWL-Seitenschneider, Seitenschneider, elektronik-seitenschneider mit facette, elektronik seitenschneider, gallunoptimal seitenschneider, seitenschneider, klein, feder, 120mm, 125, 140, elektronik, 200mm, modellbau, elektro, edelstahl, draht, fein, kabelbinder, kunststoff, kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GALLUNoptimal
GOVACBPE
ab € 9,38*
Ähnlich
GALLUNoptimal
ELL2.0-15
ab € 0,50*
Ähnlich
GALLUNoptimal
ELM2.0-15
ab € 1,42*
Ähnlich
GALLUNoptimal
ELPM
ab € 1,67*
Ähnlich
GALLUNoptimal
ELPM-S
ab € 0,31*
Ähnlich
GALLUNoptimal
GOFPEN
ab € 1,33*
Ähnlich
GALLUNoptimal
GOLB6
ab € 2,08*
Ähnlich
GALLUNoptimal
GOTRSM
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.