| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-B5-879 Herst.-Nr.: 5-879 EAN/GTIN: 4250838527217 |
| |
|
| | |
| Bernstein Schneidpinzette (bündig) 115mm Form 15 AP Carbonstahl
- für weiche Drähte bis Ø 0,25mm (Kupferdraht, Golddraht, Silberdraht usw.) - zum bündigen Schneiden, Schneidenbreite 10 mm, sehr stabil - extrem hart und scharf, optimale Schärfe der Schneiden - Form 15 AP - Material Carbonstahl, nicht anti-magnetisch - Oberfläche matt poliert, glatt und blendfrei - Gesamtlänge 115 mm - Gewicht 25 g Anwendungsbereich
0,25 mm. Die Schneiden sind besonders scharf und hart zum bündigen Schneiden. Mit ESD-Beschichtung Artikel 5-879-13 erreichen wir einen Ableitwiderstand von 10^6 bis 10^9 Ohm.
Technische Produktbeschreibung
Pflegehinweis: Hohe Luftfeuchtigkeit oder das Anfassen mit den Fingern (Schweiß) lässt Carbonstahl rosten. Daher sollten die Pinzetten immer trocken gehalten oder bei längerer Lagerung mit Öl eingerieben werden. Bildet sich trotzdem Flugrost auf der Pinzette oder Klinge, kann dieser recht einfach entfernt werden, mit einem leichten Anschliff. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 115 mm | Gewicht: | 25 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneidpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, präzisions-pinzette 115 mm, universal pinzette, Pinzette, Greif-Pinzette, anti-magnetisch, säurebeständig, rostfrei, edelstahl, matt-poliert, Reparatur, SMD, Bernstein |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 23,14* | € 31,86* | | | | Lager 1927 | | | | | | € 4,95* | ab € 23,12* | € 31,90* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 25,81* | € 40,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|