Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein ESD Schneidpinzette (bündig) 115mm Form 15 AP, ableitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B5-879-13
Herst.-Nr.:
     5-879-13
EAN/GTIN:
     4250838527224
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Bernstein ESD Schneidpinzette (bündig) 115mm Form 15 AP, ableitfähig

- für weiche Drähte bis Ø 0,25mm (Kupferdraht, Golddraht, Silberdraht usw.)
- zum bündigen Schneiden, Schneidenbreite 10 mm, sehr stabil
- extrem hart und scharf, optimale Schärfe der Schneiden
- Form 15 AP
- Material Carbonstahl, nicht anti-magnetisch
- Oberfläche matt poliert, glatt und blendfrei
- ESD-Beschichtung ableitfähig zwischen 10^6 und 10^9 Ohm
- Gesamtlänge 115 mm
- Gewicht 25 g

Anwendungsbereich

Hochwertige Schneid-Pinzette aus Carbonstahl. Bestens geeignet für weichen Kupferdraht, Gold- und Silberdraht bis Ø 0,25 mm. Die Schneiden sind besonders scharf und hart zum bündigen Schneiden. Mit ESD-Beschichtung erreichen wir einen Ableitwiderstand von 10^6 bis 10^9 Ohm, Artikel ohne ESD Beschichtung 5-879.

Technische Produktbeschreibung

Pflegehinweis: Hohe Luftfeuchtigkeit oder das Anfassen mit den Fingern (Schweiß) lässt Carbonstahl rosten. Daher sollten die Pinzetten immer trocken gehalten oder bei längerer Lagerung mit Öl eingerieben werden. Bildet sich trotzdem Flugrost auf der Klinge, kann dieser recht einfach entfernt werden, mit einem leichten Anschliff.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
115 mm
Gewicht:
25 g
ableitfähig:
10^6 und 10^9 Ohm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 25,93*
€ 35,33*
Lager 1927
1
€ 4,95*
ab € 25,90*
€ 35,36*
€ 5,90*
ab € 29,15*
€ 44,15*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-879
ab € 23,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.