|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1927-B5-864-13 Herst.-Nr.: 5-864-13 EAN/GTIN: 4250838527040 |
| |
|
|  |  |
 | Bernstein ESD SMD Pinzette 105mm Form 46d Edelstahl, ableitfähig
- flache, eckige, nach oben gebogene Spitze 5 mm breit, rutschfest - Form 46d - Material Edelstahl SA antimagnetisch - Oberfläche matt poliert, glatt und blendfrei - ESD-Beschichtung ableitfähig zwischen 10^6 und 10^9 Ohm - Gesamtlänge 105 mm - Gewicht 14 g
Anwendungsbereich
Diese Form wird häufig auch als Membranpinzetten verwendet, da sie die Aufnahme der Membran vereinfachen auf Grund der schnabelförmigen Aufnahme.
Technische Produktbeschreibung
Edelstahl, nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Qualitätsstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, für eine gute Korrosionsbeständigkeit. Weitere Informationen:  |  | Gesamtlänge: | 105 mm | Gewicht: | 14 g | ableitfähig: | 10^6 und 10^9 Ohm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gebogene Pinzette, Gebogene Pinzetten, Gewinkelte Pinzette, Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Pinzette SMD, SMD-Pinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzette SMD, SMD-Präzisionspinzette, pinzette isoliert, Pinzette, Greif-Pinzette, anti-magnetisch, säurebeständig, rostfrei, edelstahl, matt-poliert, Reparatur, SMD, Bernstein, ESD |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 10,62* | € 16,28* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 10,97* | € 16,29* |  |  |  | Lager 1927 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 10,94* | € 16,70* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 12,72* | € 19,40* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 15,22* | € 22,30* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1927 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1927 |  | Versand: Lager 1927 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|