Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein ESD SMD Universal Pinzette 120 mm Form 1 Edelstahl, ableitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B5-074-13
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-074-13
EAN/GTIN:
     4250838513906
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Bernstein ESD SMD Universal Pinzette 120 mm Form 1 Edelstahl, ableitfähig

- klassische Pinzette leichte Ausführung, gerade spitz
- Form 1
- Material Edelstahl SA antimagnetisch
- Oberfläche matt poliert, glatt und blendfrei
- ESD-Beschichtung ableitfähig zwischen 10^6 und 10^9 Ohm
- Gesamtlänge 120 mm
- Gewicht 14 g

Anwendungsbereich

Pinzetten für die SMD/THT-Technik, zum Greifen von Bauteilen und Komponenten Mini MELFs, Dioden, Widerstände, oder einfache Aufnahme von Drähten.

Technische Produktbeschreibung

100% Edelstahl antimagnetischen, rostfrei und säurebeständig, reflektionsfrei matt feinpoliert. Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Qualitätsstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, für eine gute Korrosionsbeständigkeit. Die ableitfähige schwarze ESD-Beschichtung erzielt einen Oberflächenableitwiderstand von 10^6 bis 10^9 Ohm.
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm | 4 3/4 "
Gewicht:
14 g
ESD-Beschichtung:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,13*
€ 13,50*
€ 6,90*
ab € 9,38*
€ 13,51*
Lager 1927
3
€ 4,95*
ab € 9,84*
€ 14,13*
€ 5,90*
ab € 11,43*
€ 17,98*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 13,91*
€ 20,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-075
ab € 17,83*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-076-13
ab € 10,72*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-077-13
ab € 8,18*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-078
ab € 6,81*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-078-13
ab € 8,38*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-079
ab € 18,70*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-090-0
ab € 17,14*
Ähnlich
Bernstein
5-083
ab € 7,40*
Ähnlich
Bernstein
5-083-13
ab € 8,83*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-075-13
ab € 18,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.