| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-B3-661-15 Herst.-Nr.: 3-661-15 EAN/GTIN: 4250838502719 |
| |
|
| | |
| Bernstein Bernstein ESD Mini-Seitenschneider EUROline ableitfähig 120 mm mit Hartmetalleinsatz mit Wate
- mit Wate (Schnitt pyramidenartig) - Schneidwert weich/mittel/hart/piano Ø in mm: 2,0/1,5/1,0/0,6 - Kopfbreite 11 mm - Schneiden länge 10 mm - Material Qualitätsstahl (HRC 56-58) - Oberfläche hochglanzbrüniert - 2-Komponenten ESD Kunststoff-Griff ergonomisch geformt, ableitfähig zwischen 10^6 und 10^9 Ohm - Gesamtlänge 120 mm - Gewicht 70 g
Anwendungsbereich
Hergestellt aus Spezial-Werkzeugstahl, Hochglanz brüniert, durchgestecktes Gewerbe, mit ableitfähiger 2-K Handschutzhülle und austauschbarer Doppelblattfeder. Die Zangen dieses Programms wurden durch mehrere Prüflabore nach DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1 sowie 61340-2-3 für Arbeiten im ESD-geschützten Bereich mit Erfolg getestet.
Technische Produktbeschreibung
Ausgelegt für Dauerbelastung, mit eingesetzten Hartmetallschneiden für Nickel- und Elektrodrähte. Die Zangen dieses Programms wurden durch mehrere Prüflabore nach DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1 sowie 61340-2-3 für Arbeiten im ESD-geschützten Bereich mit Erfolg getestet. Weitere Informationen: | | Länge: | 120 mm | Kopfbreite: | 11 mm | Gewicht: | 70 g | Schneidwerte Draht Ø mm weich: | 2 mm | Schneidwerte Draht Ø mm mittel: | 1 mm | Schneidwerte Draht Ø mm hart: | 0,6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1927 | | | | | | € 4,95* | ab € 40,57* | € 53,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,07* | € 82,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,85* | € 91,54* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 76,20* | € 102,07* | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,97* | € 131,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|