Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-B1-153 Herst.-Nr.: 1-153 EAN/GTIN: 4250838500753 |
| |
|
| | |
| - Trimmer zum leichten und sicheren Einstellen von Spindelwiderständen und Potenziometern (Poti) - 1-Komponenten Kunststoff-Griff - Klingenlänge 130 mm - Klingen Ø 3 mm - Klingenbreite 2 mm - Klingenstärke 0,7 mm - Material S Weitere Informationen: | | Länge: | 175 mm | Klingenlänge: | 175 mm | Klingendurchmesser: | 3 mm | Schneidenbreite: | 2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abgleichschraubenzieher Schlitz, Schlitz-Abgleich-Schraubendreher, Schlitz-Abgleich-Schraubenzieher, Schlitz-Abgleichschraubendreher, Schlitz-Abgleichschraubenzieher, ESD-Schlitz-Schraubendreher, ESD-Schlitz-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Schlitz), ESD-Schraubendreher Schlitz, ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, esd-schlitz-schraubendreher 2,0, esd schlitz-schraubendreher, schlitz-abgleichschraubendreher bernstein |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,09* | € 7,74* | | | | Lager 1927 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,27* | € 7,76* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5,41* | € 7,99* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,15* | € 9,79* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,80* | € 15,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|