Abgleichwerkzeug-Satz mit Bronze 7tlg. Bernstein Tools 1-300
Abgleichwerkzeug-Satz mit Bronze 7tlg.
Lieferumfang: Abgleichschraubendreher aus Spezialplastik, ganze Länge 200 mm, Klinge 155 x 2,7 mm, mit Bronze-Einsatz 1,4 x 0,5 mm,Abgleichschraubendreher aus Spezialplastik, ganze Länge 200 mm,Klinge 155 x 2,7 mm, mit Bronze Einsatz 2,0 x 0,5 mm,Abgleichschraubendreher aus Spezialplastik, ganze Länge 200 mm,Klinge 155 x 2,7 mm, mit Bronze Einsatz 2,5 x 0,5 mm,Abgleichschraubendreher aus Spezialplastik, ganze Länge 200 mm,Klinge 155 x 2,7 mm, mit Bronze Einsatz 1,7 x 0,7 mm,Abgleichschraubendreher aus Spezialplastik, ganze Länge 125 mm,Klinge 80 x 2,4 mm, mit Bronze Einsatz 1,1 x 0,5 mm,Abgleichschraubendreher aus Spezialplastik, ganze Länge 125 mm,Klinge 80 x 2,4 mm, mit Bronze Einsatz 1,7 x 0,7 mm,Abgleichschraubendreher aus Spezialplastik, ganze Länge 125 mm,Klinge 80 x 2,4 mm, mit Bronze Einsatz 2,0 x 0,5 mm.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Bernstein Tools |
|