Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Abgleichschraubendreher, Klinge 130 x 2mm 1-153


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bernstein
Bernstein
Artikel-Nr.:
     1039H-940910047998
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     1-153
EAN/GTIN:
     4250838500753
Suchbegriffe:
Abgleich-Schraubendreher (Schlitz)
Abgleich-Schraubendreher Schlitz
Abgleich-Schraubenzieher Schlitz
Abgleichschraubendreher Schlitz
Bernstein Abgleichschraubendreher, Klinge 130 x 2mm 1-153

BERNSTEINIT mit Einsatz aus Spezialplastik DBGM Durch die Klinge aus BERNSTEINIT-Material ist der Schraubendreher flexibel, durch den Einsatz an der Spitze aus harter Spezialplastik hat die Schneide besondere Drehfestigkeit.

Abgleichschraubendreher, ganze Länge 175 mm, Klingenlänge 130 mm, Klingen Ø 3,0 mm, Schneidenbreite 2,0 mm.

Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 175 mm
Klingenlänge: 130 mm
Klingen-Ø: 3 mm
Hersteller-Nr.: 1-153
EAN: 4250838500753
Gehäusedurchmesser 6,5 mm

Weitere Suchbegriffe: Abgleichschraubenzieher Schlitz, Schlitz-Abgleich-Schraubendreher, Schlitz-Abgleich-Schraubenzieher, Schlitz-Abgleichschraubendreher, Schlitz-Abgleichschraubenzieher, ESD-Schlitz-Schraubendreher, ESD-Schlitz-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Schlitz), ESD-Schraubendreher Schlitz, ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, esd-schlitz-schraubendreher 2,0, esd schlitz-schraubendreher, schlitz-abgleichschraubendreher bernstein, 4250838500753, Bernstein, 1-153, Abgleichbesteck
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,09*
€ 7,74*
1 Tag
5
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 7,76*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 7,99*
€ 5,90*
ab € 6,15*
€ 9,79*
Lager 1039
23
€ 6,99*
ab € 10,80*
€ 15,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
1-151
ab € 3,79*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
1-156
ab € 5,33*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
1-300
ab € 57,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.