Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-ALB27256 Herst.-Nr.: 27256 EAN/GTIN: 4032661272560 |
| |
|
| | |
| ALBRECHT DR 56+ - Der ALBRECHT DR 56+ von ALBRECHT Audio ist ein Digitalradio Adapter für das Autoradio mit Bluetooth Freisprechanlage.
- DAB/DAB+ (mit DLS) und UKW Autoradio Adapter - FM Transmitter für kabellose Übertragung zum Autoradio - Service Following: Das Gerät sucht automatisch nach einer Alternativfrequenz, wenn das Sendegebiet verlassen wird. - MP3 Player mit Micro SD Karte - Bluetooth Freisprechfunktion für das Mobiltelefon - Aktive DAB+ Folienantenne für bestmöglichen Empfang
Technische Daten: - DAB/DAB+ (mit DLS) Autoradio Adapter - FM Transmitter für kabellose Übertragung zum Autoradio - MP3 Player mit Micro SD Karte - Bluetooth Freisprechfunktion für das Mobiltelefon - Aktive DAB+ Folienantenne für bestmöglichen Empfang - Interner Lautsprecher und Mikrofon - Saugnapfhalterung mit drehbarem Kugelgelenk - Empfangsstabilisator für hohe Geschwindigkeiten - 2,4 Zoll TFT Farbdisplay mit 6 Zeilen und Hintergrundbeleuchtung - 4 verschiedene Hintergrundfarben - 2 Helligkeitsstufen - Zeit- und Datumsanzeige - Je 30 Speicherplätze für DAB+ und UKW Radiosender - Schaltbarer Aux-In/Out zum Anschluss von externen Audiogeräten bzw. Kabelverbindung zum Autoradio - Micro SD Karte - USB Lademöglichkeit für externe Geräte (z.B. Mobiltelefon) - Manuelle und automatische Sendersuche - Maße: 19 x 88 x 68 mm - Gewicht: 130 g |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Radio, DAB+, DAB, Radioadapter, Dab-Adapter, Bluetoothadapter, Digitalradio, Albrecht, DR56+, Internetradio, Lautsprecher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 50,73* | € 66,41* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 54,22* | € 70,66* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 57,13* | € 73,93* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 61,86* | € 79,98* | | | | Lager 1927 | | | | | | € 4,95* | ab € 63,47* | € 81,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|