Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA ERSADUR Lötspitze für i-Tool TRACE, angeschrägt 4,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikel-Nr.:
     1927-0142ADLF40
Hersteller:
     Kurtz Ersa
Herst.-Nr.:
     0142ADLF40
EAN/GTIN:
     4003008149166
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
ACHTUNG! nur für i-Con TRACE / i-Tool TRACE

ERSA ERSADUR Lötspitze für i-Tool TRACE, angeschrägt 4,0 mm

Ersa Lötspitzen mit patentierter ERSADUR Beschichtung – konzipiert für anspruchsvolle Industrieanwendungen zur dauerhaften Nutzung.
Tip’n’Turn release für schnellen und einfachen Spitzenwechsel, selbst im heißen Zustand, per Hand oder mit Hilfe des Ablageständers 0A58.
Barcode für die einfache Intregration der Lötspitze in die Lötprogramme des i-CON TRACE Cockpits.
Passendes Lötwerkzeug: i-TOOL TRACE
Weitere Informationen:
Ausführung::
angeschrägt
Lötspitzenbreite::
4 mm
Weitere Suchbegriffe: lötstation ersa, lötstation, lötspitzen 4mm, ersa, 142, lötspitze, i-con, trace
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 9,04*
€ 13,58*
Lager 1927
77
1
€ 4,95*
ab € 9,22*
€ 13,58*
1
€ 6,90*
ab € 9,92*
€ 14,34*
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 11,97*
€ 17,01*
1
€ 6,90*
ab € 11,12*
€ 17,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0140CDJ
€ 176,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.