Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAKA UC2000/UCFUTURE COMPACT22 Cat.8.2 S/FTP H AWG 22 gelb, 1000 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRAKA UC2000/UCFUTURE COMPACT22 Cat.8.2 S/FTP H AWG 22 gelb, 1000 m
DRAKA UC2000/UCFUTURE COMPACT22 Cat.8.2 S/FTP H AWG 22 gelb, 1000 m
DRAKA UC2000/UCFUTURE COMPACT22 Cat.8.2 S/FTP H AWG 22 gelb, 1000 m
DRAKA UC2000/UCFUTURE COMPACT22 Cat.8.2 S/FTP H AWG 22 gelb, 1000 m
DRAKA UC2000/UCFUTURE COMPACT22 Cat.8.2 S/FTP H AWG 22 gelb, 1000 m
Artikel-Nr.:
     1896-21.05.4076
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60050259
EAN/GTIN:
     8717511628198
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel

Für Highend-Anwendungen erlaubt das Kabel UCFUTURE COMPACT Cat8.2 höchste Übertragungsraten bis 40Gbit/s.

Draka Datenkabel UC2000 bzw. UCFUTURE COMPACT22 für Kat.8.2 Verkabelungen

  • Außendurchmesser 8,5 mm
  • Brandlast 674 MJ/km
  • Gewicht 80 kg/km

  • Aufbau
Leiter: Cu-Draht, blank Ø 0,64 mm (AWG22)
Isolierung: Foam-Skin Polyethylen, Ø 1,6 mm
Verseilung: 2 Adern zum Paar
Paarabschirmung: Aluminium-beschichtete Kunststoff-Verbundfolie
Verseilung: 4 Paare (PiMf) zur Seele
Gesamtschirm: Cu-Geflecht verzinnt
Schutzmantel: Halogenfreies flammwidriges Mantelmaterial nach EN50289-2-27, Gelb RAL 1021

  • Elektrische Eigenschaften bei 20°C±5°C
Schleifenwiderstand 130 Ohm/km
Widerstandsunsymmetrie 1%
Isolationswiderstand (500 V) >= 5000 MOhm*km
Kapazität bei 800 Hz (Richtwert) 43 nF/km
Kapazitätsunsymmetrie (Paar/Erde) <= 1200 pF/km
Relative Ausbreitungsgeschwindigkeit ca. 73 %
Laufzeitunterschied <= 20 ns/100m
Prüfspannung (DC, 1 min) Ader/Ader und Ader/Schirm: 1000 V
Kopplungsdämpfung 85 dB

Weitere Informationen:
Hersteller:
Draka Holding
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
Installationskabel
Farbe:
gelb
Länge:
1000 m
Inhalt:
1000 m
Schirmungstyp:
PiMF
Übertragungsqualität:
Cat8.1 / Class I
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 22
Aderntyp:
Massivdraht
Biegeradius:
min. 60 mm bei Zugbelastung
Aussen-Ø Kabel:
7,5 mm
Kabel LSOH:
ja
Material Aussenmantel Kabel:
FRNC
Technische Besonderheiten:
Skew bei 100 MHz (Richtwert): 9 ns/100m
Brandschutzklasse:
Dca
Verpackungshöhe:
500 mm
Verpackungsbreite:
600 mm
Verpackungstiefe:
600 mm
Paketgewicht:
24 kg
Bruttogewicht:
24
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.50
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, lan kabel sftp gelb, ethernet kabel, ethernet-kabel gelb, Anschluss, TwistedPair, Kat.8, Netzwerk, Kat.8.2 Verlegekabel, Kat 8.2, Verlegekabel, TP, Kabel, CAT8, Cat8.2, Kat. 8.2 Drahtkabel, Kat8, Cat.8, 10GigaBit Datenkabel, twistedpairkabel, Rohkabel, DRAKA, PiMf Kabel, buildingcable, lankabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.176,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.328,32*
€ 1.580,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.311,97*
€ 1.561,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.255,21*
€ 1.493,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.218,87*
€ 1.450,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.176,30*
€ 1.399,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.