Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE ProSecure II BatteryPack 3000RM2U für 19": 2000RM2HE u. 3000RM2HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE ProSecure II BatteryPack 3000RM2U für 19": 2000RM2HE u. 3000RM2HE
ROLINE ProSecure II BatteryPack 3000RM2U für 19": 2000RM2HE u. 3000RM2HE
ROLINE ProSecure II BatteryPack 3000RM2U für 19": 2000RM2HE u. 3000RM2HE
Artikel-Nr.:
     1896-19.40.1098
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.40.1098
EAN/GTIN:
     7611990958740
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Externe Batterieeinheit für ROLINE ProSecure Rackmount USVs

ROLINE ProSecure II BatteryPack 3000RM2U für 19": 2000RM2HE u. 3000RM2HE

Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 / 10 Server 2003 / 2008 / 2012 x86/x64,
MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS,

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
USV - ext. Batterieeinheiten
Produkttyp:
USV Batterie
Farbe:
grau
Lieferumfang:
Ext.Einheit, Kabel
Passend zu USV:
ROLINE ProSecureII 2000RM2U ; 3000RM2U
Abmessungen (HxBxT):
84 x 428 x 610 mm
Bauform:
Rackmount
Höhe:
84 mm
Breite:
428 mm
Tiefe:
610 mm
Gewicht:
46 kg
Verpackungshöhe:
200 mm
Verpackungsbreite:
550 mm
Verpackungstiefe:
730 mm
Paketgewicht:
40 kg
Bruttogewicht:
40
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.06
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, roline ups, ups, Batterieerweiterung, accessories, USV ProSecure, Stromversorgung, Spannungsschutz, Online USV, Zubehör, Erweiterte Laufzeit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1896
Frei Haus
ab € 403,17*
€ 460,57*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,05*
€ 473,36*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,57*
€ 548,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,15*
€ 536,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,16*
€ 514,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,56*
€ 506,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,17*
€ 479,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.40.2177
ab € 94,14*
Zubehör
ROLINE
19.40.2187
ab € 66,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.