Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB F204B-40/0,3 FI-Schutzschalter Typ B 4P 40A 300mA 3kA 4TE 2CSF204568R3400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0738193
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF204568R3400
EAN/GTIN:
     8012542342359
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
F200 Typ B fur glatte Gleichfehlerstrome und Betriebssicherheit allstromsensitiv, 10 ms kurzzeitverzogert, sto?stromfest 3 kA (5 kA selektive Ausfuhrung) Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezundeten Branden gema? DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 B gewahrleisten Schutz bei sinusformigen Wechselstromen, pulsierenden Stromen und glatten Gleichfehlerstromen gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Beruhren), zusatzlichen Schutz (mit I?n = 30 mA) und Brandschutz (mit I?n = 300 mA). Sie erfullen die Produktnormen fur Typ A IEC/EN 61008-1, 61008-2-1, 61543 (VDE 0664 10, 11, 30) und Typ B DIN EN 62423 (VDE 0664-40). Einsatzgebiete sind in Haushalt, Gewerbe- oder Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehorsortiment bietet Ihnen alles, was Sie fur Ihre Installationsaufgaben benotigen. Die RCCB Typ B eignen sich fur nicht-lineare Schaltungen, die Fehlerstrome mit glatten Gleichfehlerstromen und mit unterschiedlichsten (Hoch-/)Frequenzen generieren konnen. Diese Komponenten befinden sich in elektronischen Betriebsmitteln wie Frequenzumrichtern. Die RCCB Typ B haben einen Frequenzbereich von 0...2 kHz zur Erfassung des Fehlerstroms und bieten eine hohe Anlagenverfugbarkeit.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
19
€ 6,40*
ab € 266,83*
€ 306,89*
Frei Haus
ab € 280,69*
€ 322,60*
Frei Haus
ab € 281,81*
€ 325,79*
Frei Haus
ab € 297,24*
€ 343,20*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 350,10*
€ 400,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,89*
€ 365,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,35*
€ 362,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,29*
€ 351,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,18*
€ 342,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,83*
€ 317,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 12,20*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 9,56*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0003
ab € 44,70*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0004
ab € 44,81*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0008
ab € 44,62*
Zubehör
ABB
2CSF200996R0013 F2C-ARI
ab € 387,39*
Zubehör
ABB
2CSF200997R0013 F2C-CM
ab € 284,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.