Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDEXA SW360F Smart-Sirene f.Funk-Gefahrenmelder 10114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0650866
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     10114
EAN/GTIN:
     4015162101140
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
SmartHome Gateway
SmartHome Sirene
Smart-Sirene fur Funk-Gefahrenmelder-Serie 360F, mit 230V Stecker fur die Steckdose, inkl. Notstrom-Akku. Bis zu 12 Rauchmelder RA360F, Hitzemelder HA360F oder Wassermelder WA360F konnen per Funk an der Smart-Sirene angemeldet werden. Durch geeignete Platzierung kann die Smart-Sirene als Repeater eingesetzt werden. Im Alarmfall erfolgt uber die Sirene ein 95 dB(A) Warnton sowie ein optisches Signal. Zusatzlich kann ein 5V DC Signal uber den USB-Ausgang geschaltet werden (uber App konfigurierbar). Der Warnton der Smart-Sirene kann per Tastendruck stummgeschaltet werden. Wird die Smart-Sirene mit einem WLAN-Router verbunden, konnen Alarm- und Batteriemeldungen uber die kostenlos erhaltliche App (Android (Play Store, Google-Version) / iOS (App Store), keine Zusage eines Servicelevels) empfangen werden, ein Testalarm am Melder ausgelost und der Batteriestand der Melder abgerufen werden. Funkfrequenz: 868MHz. WLAN-Frequenz: 2,4GHz, 802.11b/g/n. Abmessungen Gehause: 79 x 79 x 34mm. Passendes Zubehor: Relaismodul mit USB-Anschlusskabel RE06.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
7
€ 6,40*
ab € 52,43*
€ 68,08*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,94*
€ 70,78*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,04*
€ 70,84*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 55,25*
€ 71,25*
€ 3,50*
ab € 66,47*
€ 84,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.