Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0605214 Herst.-Nr.: A9Z61440 EAN/GTIN: 3606489502706 |
| |
|
| | |
| Fehlerstrom-Schutzschalter Allstromsensitiv Acti 9 iID. 4-polig,Nennstrom 40A,Typ B-SI,Nennfehlerstrom 30mA,Betriebsspannnung (Ue) 400 AC,50Hz,Isolationsspannung 500V AC. Sprungschaltung fur verschlei?armes Schalten der Kontakte. Mit mechanischer frontseitiger Fehlermeldeanzeige (VisiTrip) zur Anzeige von Auslosungen durch Fehlerstrom. Sichere Kontaktanzeige (VisiSafe) des Fehlerstromschutzschalters, bei gruner Anzeige Sicherheit der Spannungsfreiheit auf der Abgangsseite. Pruftaste fur die regelma?ige Prufung der Funktion. Doppel-Anschlussklemmen fur beidseitigen Anschluss von Kabeln oder Phasenschienen. Einfache Entnahme des Einzelgerates bei installierter Phasenschiene, dank des frontseitig erreichbaren Befestigungselementes. Zusatzlich anreihbare Hilfsmodule (optional) Unterspannungsausloser (iMN), Uberspannungsausloser (iMSU), Arbeitsstromausloser (iMX), Hilfsschalter zur Statusmeldung (iOF), Fehlermeldeschalter (iSD). Typ B-SI ist die SI-Technologie integriert, die eine hohere Festigkeit gegen elektrische Storungen bietet. Schutzt bei glatten Gleichfehlerstromen in 1- oder 3-phasigen Versorgungsnetzen hervorgerufen durch Frequenzumrichter, Wechselrichter &, Notstromversorgung. Farbton RAL 9003. Erfullt die folgenden Normen IEC/EN 61008-2-1,IEC/EN 62423,IEC 61543,VDE 0664. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 267,76* | € 304,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 269,40* | € 306,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 269,23* | € 307,11* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 307,41* | € 346,70* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 421,37* | € 471,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|