Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy 1816092 Somfy Eolis io Windsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0587321
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1816092
EAN/GTIN:
     3660849542818
Suchbegriffe:
SmartHome Windsensor
Windsensor
Windwächter
smarthome windsensor
Der Sensor bietet eine innovative Lösung zur wind- und regenabhängigen Steuerung von io-Antrieben und io-Empfängern. Über eine Funkverbindung aktiviert, fährt der Sensor die Anlagen bei Erreichen definierter Windschwellenwerte zum Schutz automatisch hoch. Diese Schwellenwerte können in 6 Stufen zwischen 28 km/h (Bft 5) und 88 km/h (Bft 10) angepasst werden. Nach einem Schutzfahrbefehl wegen starken Winds werden manuelle oder weitere automatische Kommandos nach rund 30 Sekunden beziehungsweise 12 Minuten wieder zugelassen. Darüber hinaus ermöglicht die integrierte Regenautomatik in Kombination mit einem separaten Regensensor Ondeis 230V eine weitere Dimension der Anlagensteuerung. Kabel und Regensensor sind nicht im Lieferumfang des Sensors enthalten. Der Sensor eignet sich besonders für die Anwendung bei Raffstores, Senkrechtmarkisen, Markisen und Pergolen. Der Anwender kann das Verhalten der Regenautomatik mittels eines Schalters justieren, sodass bei Regenereignissen die io-motorisierten Anwendungen ebenso in eine Sicherheitsposition gebracht werden. Die technischen Spezifikationen des Sensors umfassen eine Betriebsspannung von 230 V bei 50 Hz, eine Betriebstemperatur von -20 bis 50 Grad Celsius, Schutzart IP 34, Schutzklasse II und eine Funkfrequenz im Bereich von 868-870 MHz. Das Gerät ist 236 mm breit und 160 mm hoch.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 108,25*
€ 131,43*
€ 4,98*
ab € 112,06*
€ 135,69*
Lager 1886
3
€ 6,40*
ab € 113,30*
€ 137,11*
€ 5,95*
ab € 117,26*
€ 142,33*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 121,48*
€ 146,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,68*
€ 161,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,63*
€ 155,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Somfy
1816091
€ 139,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.