Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 86 03 125 Zangenschlussel klein 125mm SW23 verchromt Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0398879
Hersteller:
     Primium
Herst.-Nr.:
     8603125
EAN/GTIN:
     4003773077497
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
86 03 125 Mini-Zangenschlussel ersetzt einen Satz Schraubenschlussel, metrisch wie zollig. glatte Backen fur die schonende Montage von oberflachenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!. Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstucken. Keine Kantenbeschadigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflachige Anlage. Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstuck. Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks. Stufenloses Greifen aller Schlusselweiten bis zur angegebenen Kapazitat mittels parallel gefuhrter Backen. Der Hub zwischen den Greifbacken ermoglicht ein schnelles Anziehen und Losen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip. Starke Klemmkraft durch hohe Ubersetzung. der Mini-Zangenschlussel fur feinmechanische Arbeiten. insbesondere geeignet fur Arbeiten an kleinen Verschraubungen. Sehr gute Zuganglichkeit bei sehr engen Platzverhaltnissen. - Backendicke (am Gelenk) (B2): 5,0mm - Gelenkdicke (B3): 9,5mm - Spitzendicke (B1): 3,0mm - Einstellpositionen: 11 - Kapazitat fur Muttern, Schlusselweite (Zoll): ? 078 - Kapazitat fur Muttern, Schlusselweite (mm): 23mm.
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
147
1
€ 7,90*
ab € 27,19*
€ 32,24*
2 Tage
164
1
€ 6,90*
ab € 27,08*
€ 32,26*
2 Tage
19
1
€ 4,79*
ab € 27,07*
€ 32,30*
1
€ 4,90*
ab € 26,73*
€ 32,75*
Lager 1886
1
1
€ 6,40*
ab € 31,25*
€ 36,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
87 09 125
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.