Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenschlüssel mit Kunststoff-Griffen 125mm KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zangenschlüssel mit Kunststoff-Griffen 125mm KNIPEX
Zangenschlüssel mit Kunststoff-Griffen 125mm KNIPEX
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773077497
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     3071560125
EAN/GTIN:
     4003773077497
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Zangenschlüssel Ausführung: DIN ISO 5743. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. Parallel geführte, glatte Greifbacken, Einstellung per Knopfdruck, mit einer Hand verstellbar. Arbeiten nach dem Ratschenprinzip mit extrem hoher Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung. Anwendung: Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken, auch für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen durch spielfreie Flächenpressung sowie zum Brechen von Fliesen geeignet. Kopf verchromt, Griffe mit Kunststoff überzogen.
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
für Rohre:
3/4 Zoll | 7/8 Zoll
für Muttern:
20 mm | 23 mm
Sperrcode:
0
Feineinstellung:
11-fach
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3071560125
Weitere Suchbegriffe: Zangenschlüssel, wapu zange knipex, wapu zange, Zange, Knipex, Zangen-Schlüssel, QR4028652, 3071560125, 71560125
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
126
1
€ 6,90*
ab € 26,98*
€ 31,70*
Lager 7
25
1
€ 4,79*
ab € 27,03*
€ 31,72*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 27,58*
€ 32,38*
1
€ 4,90*
ab € 26,75*
€ 32,41*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 27,58*
€ 32,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
87 09 125
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.