Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 1887ENH 2x(4x2xAWG23) Cat7 gelb, S/FTP FRNC/LSOH 1000MHz 100m-Box


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0395186
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     YE01981+00A100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
1887ENH - Cat 7+ Duplexkabel, S / FTP, LSZH, 2 x 4 Paar, AWG 23, CPR Dca fur Innenraume CAT7 (1000 MHz), 2 x 4-paarig, S / FTP-geschirmt, horizontales Kabel fur den Tertiarbereich, massive Kupferleiter mit 23 AWG, Schaum-Polyolefin-Isolierung, jedes Paar mit Beldfoil?-Abschirmung, insgesamt verzinnter Kupfergeflechtabschirmung (30% Abdeckung), LSZH-Mantel. NVP: 78% Geeignete Anwendungen: Horizontales und Gebaude-Backbone-Kabel, Unterstutzt aktuelle und zukunftige Anwendungen der Kategorien 6a und 7, z.B.: 10 GBase-T (10 Gigabit-Ethernet), 1000 Basis-T (Gigabit-Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30222*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,64222*
€ 1,95424
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,60222*
€ 1,90664
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,52222*
€ 1,81144
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,49222*
€ 1,77574
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,30222*
€ 1,54964
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.