Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAKA UC1500 HS22 Cat.7A S/FTP 4P LSHF 60088363Dca


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0386356
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60088363
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
UC1500 HS22 100I?- Datenkabel ISO/IEC 11801 S/STP J-02YSCH 4x2x0,64 PiMF (AWG 22) Einsatzbereich: Primar (Campus), Sekundar (Riser), Tertiar (Horizontal) IEEE 802.5, IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T, ISDN, FDDI, ATM CATV, Breitband-Video, SOHO-Verkabelung Geltende Normen: EIA/TIA 568A, ISO/IEC 11801 2nd ed. 9/2002 EN 50173, EN 50288-4-1, IEC 61156-5, IEC 61156-7 Flammwidrigkeit: FRNC: IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034, FRNC-C: zusatzlich IEC 60332-3 C Aufbau Leiter Cu-Draht, blank ? 0,64 mm (AWG 22) Isolierung Foam-Skin Polyethylen, ? 1,6 mm Verseilung 2 Adern zum Paar Paarabschirmung Aluminium-beschichtete Kunststoff-Verbundfolie Verseilung zur Seele 4 Paare zur Seele Gesamtabschirmung Cu-Geflecht verzinnt (ca. 35 % Bedeckung) Schutzmantel FRNC, melongelb RAL 1028 Mechanische Eigenschaften Biegeradien 35 mm ohne Zugbelastung 70 mm mit Zugbelastung Betriebstemperaturbereich, ruhend -20?C bis + 60?C bewegt 0?C bis + 50?C Ausfuhrung: J-02YSCH 4 x 2 x 0,64 PiMF Au?endurchmesser ca.: 8,5 CU-Gewicht: 32
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 765,16*
€ 875,03*
Lager 1886
28
€ 6,40*
ab € 768,23*
€ 875,59*
4 Tage
2
€ 69,00*
ab € 791,47*
€ 902,87*
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 875,59*
€ 1.041,9521
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 867,74*
€ 1.032,6106
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 830,54*
€ 988,3426
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 805,30*
€ 958,307
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 768,23*
€ 914,1937
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 0,76823* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.