Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wisi DS50 U0150 Patchkabel 1,5m Anschlusskabel F-Quick/F-Quick


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0349159
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     73387
EAN/GTIN:
     4010056733872
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
Breitband- und TV-Dienste sowie IP-basierte Medienservices erfordern professionelle Kabelloesungen. Das vorkonfektionierte hochabgeschirmte Breitband-Koaxialkabel DS50 U mit zwei F-Quick-Steckverbindern vereint das Schirmmass der Klasse A++ (EN 50117) mit besten technischen Eigenschaften fuer die problemlose, effiziente Montage und den Einsatz in Multimedianetzen. Dank der A++ Klassifizierung schuetzt dieses Hochleistungskabel Datenuebertragungen optimal vor aeusseren Einfluessen. Mit einem Durchmesser von nur 5mm und einem Biegeradius von 30 mm ist das Kabel bei der Montage extrem flexibel und zugleich durch seine Zugbelastbarkeit von ueber 130 N aeusserst robust. Zudem sind mit Kontakten aus einer hochwertigen Berylliumkupfer-Legierung beste Leitungseigenschaften garantiert. Erhaeltlich in den Laengen 1,5/2,5/3,0/5,0/10,0 Meter.
Weitere Suchbegriffe: f-stecker kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,979*
€ 5,429*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 3,68*
€ 5,62*
Lager 1886
8
1
€ 6,40*
ab € 4,04*
€ 6,17*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,32*
€ 6,59*
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.