Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wisi 1.5m F - F Koaxialkabel 1,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wisi 1.5m F - F Koaxialkabel 1,5 m Schwarz
Wisi 1.5m F - F Koaxialkabel 1,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24348828
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     DS 50 U 0150
EAN/GTIN:
     4010056733872
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
  • Höchstes Schirmungsmaß, Klasse A++. - Zugelassen bei Unity media und KDG. - Unterschiedliche Längen. - Top Verarbeitung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
F
Anschluss 2
F
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: f-stecker kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.