Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elspro Vollgummi Schuko Kupplung m.selbstschl.Klappdeckel SCH21/K/PG/BL/N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0339107
Hersteller:
     Elspro
Herst.-Nr.:
     SCH21/K/PG/BL/N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
Vollgummi-Schutzkontaktkupplung 3 pol. / 16 A / 230 V / schwarz blau mit Klappdeckel vernickelte Kontakte Schutzart IP 54 fur einen Leitungsdurchmesser 6-14 mm mit metrischer Verschraubung Anschlussquerschnitt flexibel 3G1,0 - 3G2,5 mm? Anschlussart Schraubklemme Gehausematerial PA6 2K gummiert mit aussenliegender Zugentlastung entspricht der Norm DIN 49440/441 Gewicht 0,14 kg Umgebungstemperatur EA -25 bis +40 ?C Abmessungen 142x70 mm Besonderheiten: schraubenloses Schnellverschlusssystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.