Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0335392 Herst.-Nr.: 1SCA104934R1001 EAN/GTIN: 6417019390741 |
| |
|
| | |
| Die Serie der manuell betatigten Lastumschalter von ABB ist eine optimale Losung fur zahlreiche Anwendungen. Die Lastumschalter schalten Stromstarken von 16 A bis 3200 A und das bei Spannungen bis zu 690 V AC. Trotz hoher Leistung gewahrleisten die Schalter einen sicheren Betrieb durch eine Vielzahl von integrierter Sicherungsfunktionen. Durch das kompakte Design ermoglicht die Serie eine optimale Platznutzung. Die Lastumschalter von ABB gibt es in zwei verschiedenen Ausfuhrungen. Diese unterscheiden sich in der Art der Umschaltung: offene Umschaltung (I-0-II) und geschlossene Umschaltung (I-I+II-II). Zusatzlich haben die Umschalter IEC und UL Zulassungen. ABB bieten Ihnen fur diese Schalter eine gro?e Auswahl an Zubehor, wie z. B. Verlangerungswellen, Griffe, Hilfsschalter und Klemmenabdeckungen. Somit konnen die Lastumschalter in den anspruchsvollsten Anwendungen eingesetzt werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lastumschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Trennschalter, abb knebelgriff, knebelgriff, lasttrenner 16a |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 55,90* | € 71,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,91* | € 76,79* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 61,27* | € 77,81* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 64,13* | € 80,67* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 74,24* | € 92,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|