Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR 130B11D11200-E C6A modul 1Port 180?M UP0 Kanal-Anschlusseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0209869
Hersteller:
     BTR METZ CONNECT
Herst.-Nr.:
     130B11D11200-E
EAN/GTIN:
     4250184131649
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
C6Amodul 1 Port 180?M UP0 ?Kanal-Anschlusseinheit mit C6Amodul 180? ?GHMT Cat.6A re-embedded PVP zertifiziert ?Cat.6A Komponentenprufung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert ?Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 ?getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz ?fur 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) ?geeignet fur Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE) ?Anschluss von Datenleitungen AWG 24/1 - 22/1 (eindrahtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrahtig) an IDC-Schneidklemmen ?Steckrichtung des Moduls 45? nach unten geneigt ?Zugentlastung mit Rastclip am Ladestuck ?kompatibel zu Design-Zentralstucken von Schalterprogrammen (Achtung 3 Port Zentralstucke derzeit nur von der Firma JUNG erhaltlich) ?Nicht geeignet zur Montage in Standard-Unterputz- und Hohlwandbecher! ?Varianten: 1 Port, 2 Port, 3 Port .
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 7,02*
€ 9,05*
Lager 1886
119
1
€ 6,40*
ab € 7,10*
€ 9,85*
2 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 7,28*
€ 10,10*
1
€ 4,99*
ab € 7,49*
€ 10,40*
1
€ 6,70*
ab € 7,57*
€ 10,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1307371200-I
ab € 7,92*
Zubehör
Metz Connect
1307440002-I
ab € 9,96*
Zubehör
Metz Connect
130C380001-I
ab € 19,77*
Zubehör
Metz Connect
130829-01-I
ab € 2,87*
Zubehör
Metz Connect
150110C202-E
ab € 11,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.