Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM 1307440002-I Steckdose RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR NETCOM 1307440002-I Steckdose RJ-45 Weiß
BTR NETCOM 1307440002-I Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17754144
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1307440002-I
EAN/GTIN:
     4250184102700
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
btr datendose cat 6
datendose cat 6
  • Aufputz-Anschlusseinheit mit zwei 8-poligen RJ45-Buchsen
    - Class E/Cat.6 Link Performance nach ISO/IEC11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
    - für 1 GBit Ethernet (IEEE 802.3)
    - geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE)
    - Steckrichtung der RJ45-Stecker 45° nach unten geneigt
    - Beschaltung nach ISO/IEC 11801 / EN 50173-1 Norm
    - Kabelzuführung aus 4 Richtungen möglich
    - Anschluss von Datenleitungen AWG24/1 - 22/1 (eindrahtig)
    - mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
    - Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Netzwerk-Kabel Kategorie
6
Weitere Suchbegriffe: datendose
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130B11D11200-E
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.