Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05V-K 1,0 qmm orange 100m Karton PVC-isolierte Aderleitung Eca


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0176859
Hersteller:
     Kabelwerk Eupen
Herst.-Nr.:
     N040094
EAN/GTIN:
     5413260576461
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Ethernet-Kabel
PVC-Industrieleitung, feindrahtig H05V-K nach VDE 0281-3 Anwendung: Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden fur die innere Verdrahtung von Geraten sowie bei geschutzter Verlegung in und an Leuchten, in Rohren, in Rohren, auf und unter Putz, jedoch nur fur Klingel- bzw. Signalanlagen verwendet. Aufbau: Leiter: Kupfer blank, feindrahtig Isolation: PVC nach VDE 0207 Mantelfarbe: nach VDE 0293 Technische Daten: Nennspannung: 300/500 V Prufspannung: 2000 V Temperatur- bereich: +5?C - +70?C (beim Verlegen) -30?C - +70?C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +70?C (max.) Biegeradius: 15 x Leitungsdurchmesser (min.) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prufart B (=IEC 332-1) H05V-K 1,0 Farbe: orange Cu-Zahl (Kg/%m): 0,96 Au?endurchmesser ca.: 2,6 Gewicht (Kg/%m): 1,4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 12,123*
€ 17,103*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 14,25*
€ 20,04*
€ 5,46*
ab € 18,79*
€ 26,17*
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,103*
€ 20,35257
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,983*
€ 20,20977
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,223*
€ 19,30537
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,583*
€ 18,54377
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,983*
€ 17,82977
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,123*
€ 14,42637
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,12123* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.