Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0159344 Herst.-Nr.: 110271 EAN/GTIN: 4250184120964 |
| |
|
| | |
| BTR Unterspannungsuberwachungsrelais DUW-C12 Unterspannungsuberwachung in Drei-Phasen-Netzen (jede Phase gegen Nullleiter) mit fest eingestelltem Schwellwert, fest eingestellter Hysterese und integrierter Testtaste. Das Gerat kann auch zur Uberwachung einer einzelnen Phase verwendet werden. Alle nicht belegten Eingange mussen mit einer angeschlossenen Phase verbunden werden, da die fehlende Spannung sonst funktionsgema? angezeigt werden wurde. Liegt eine durch den Verbraucher bedingte Ruckspannung vor, die gro?er als der eingestellte Schwellwert ist, erfolgt keine Fehlermeldung. Beim Drucken der integrierten Testtaste fallt das Ausgangsrelais ab. Das Ausgangsrelais R zieht an (rote LED leuchtet), wenn die gemessene Spannung aller angeschlossenen Phasen den fest eingestellten Wert inklusive der Hysterese uberschreitet. Sinkt die Spannung einer der angeschlossenen Phasen unter den fest eingestellten Wert, fallt das Ausgangsrelais wieder ab (rote LED leuchtet nicht). Technische Daten ? fur Anlagen nach DIN VDE 0108 ? Unterspannungsuberwachung in Drei-Phasen Netzen ? fest eingestellter Schwellwert von 195 V AC ? Versorgungsspannung 3N 400/230 V, 50 Hz ? Vorsicherung 2 A ? Toleranz -30 % bis +10 % ? Wiederbereitschaftszeit <300 ms ? Abfallspannung <85 % der Versorgungsspannung ? Ausloseverzogerung fest, ca. 100 ms ? Ausgangskontakt 2 potentialfreie Wechsler ? Schaltspannung max. 250 V AC/DC ? Mechanische Lebensdauer 20 x 106 Schaltspiele ? Elektrische Lebensdauer 2 x 105 Schaltspiele bei 1000 VA ohmscher Last ? Abmessungen B x H x T 35 x 70 x 65 mm ? Betriebstemperaturbereich -25 ?C ... +55 ?C ? Lagertemperaturbereich -25 ?C ... +70 ?C Weitere Informationen siehe Datenblatt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einphasenspannungsrelais, Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, unterspannungsrelais 400v 2 wechsler, industrierelais btr, industrierelais |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,54* | € 29,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 22,62* | € 29,54* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,59* | € 29,68* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,60* | € 30,94* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 23,96* | € 31,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|