Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E910J03 Herst.-Nr.: 110271 EAN/GTIN: 4250184120964 |
| |
|
| | |
| Phasenwächter 400V Funktion Phasenausfallerkennung 110271 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 2 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Betriebsspannung AC 50 Hz: | 230 - 230 V | Breite: | 35 mm mm | Funktion Phasenausfallerkennung: | ja | Funktion Unterspannungserkennung: | ja | Höhe: | 70 mm mm | Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit: | 0 s | Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit: | 0 s | Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit: | 0 s | Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit: | 0 s | Spannungsmessbereich: | 400 - 400 V V | Tiefe: | 65 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einphasenspannungsrelais, Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, unterspannungsrelais 400v 2 wechsler, industrierelais btr, industrierelais, Asymmetrie-Relais, Asymmetrieüberwachungsgerät, Asymmetrieüberwachungsrelais, Asymmetriewächter, Messrelais, Phasen-Ausfallrelais, Phasenfolgerelais, Phasenfolgeüberwachungsgerät, Phasenrelais, Phasenüberwachungsgerät, Phasenwächter, Relais, Relais zur Messung u. Meldung der Phasenfolge |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,54* | € 29,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 22,62* | € 29,54* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 22,59* | € 29,68* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,60* | € 30,94* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 23,71* | € 30,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|