PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t Bestellnummer: 751105 Typ: PNOZ s5 Anwendungsmoglichkeiten: Sich. Zeitrelais ruckfallverzo , Grenztaster , Lichtschrankenuberw. Typ.2 m T , Lichtschrankenuberw. Typ.2 o T , Lichtschrankenuberw. Typ.4 , Not-Aus-Uberwachung unverzog. , Schutzturwachter , Not-Aus-Uberwachung verzogert Kategorie nach: EN ISO 13849-1 , EN 954-1 SIL- Wert: -- Normen: EN 60204-1 , EN 954-1 , EN 62061 , VDE 0113-1 Zulassungen: UL/cUL , Kosha-Korea , GOST-Russland , CCC , BG Betriebsarten: Querschlusserkennung , Anlauftestung , Ruckfallverzogerung prog , Selbsttest , automatischer Start , einkanalig , manueller Start , manueller Start mit Uberw , ohne Querschlusserkennung , zweikanalig Einstellbare Zeiten: 50,00 s , 60,00 s , 40,00 s , 35,00 s , 30,00 s , 70,00 s , 80,00 s , 90,00 s , 100,00 s , 120,00 s , 140,00 s , 150,00 s , 160,00 s , 300,00 s , 180,00 s , 200,00 s , 210,00 s , 240,00 s , 25,00 s , 2,50 s , 2,00 s , 1,50 s , 1,00 s , 0,80 s , 0,70 s , 0,60 s , 0,50 s , 0,40 s , 0,30 s , 0,20 s , 0,10 s , 0,00 s , 20,00 s , 16,00 s , 15,00 s , 14,00 s , 12,00 s , 10,00 s , 8,00 s , 7,00 s , 6,00 s , 5,00 s , 4,00 s , 3,50 s , 3,00 s Anzahl Sicherheitskontakte unverzogert: 2 Anzahl Sicherheitskontakte verzogert: 2 Anzahl Hilfskontakte: -- Anzahl Hilfskontakte verzogert: -- Anzahl Halbleiterausgange: 1 Stop-Kategorie: 0/1 Versorgungsspannung [V]: 24 Versorgungsspannungsbereich: -- Art der Versorgungsspannung: DC Max. Strom bei DC1: 6,0 A Leistungsaufnahme AC: -- Leistungsaufnahme DC: -- Abmessung Hohe: 102,0 mm Abmessung Breite: 22,5 mm Abmessung Tiefe: 120,0 mm Abmessung Hohe (Inch): 4.02 Abmessung Breite (Inch): 0.89 Abmessung Tiefe (Inch): 4.72 Bruttogewicht: 280 g Nettogewicht: 235 g Umgebungstemperatur in ?C: -10 - 55 ?C Klemmentyp: Federkraftklemme Klemmenart: steckbar |