Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILM72(230V50Hz 240V60Hz) Leistungsschütz 37kW/400VAC 107670


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0124475
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     107670
EAN/GTIN:
     4015081073368
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Nicht geeignet für Motoren der Effizienzklasse IE3., Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 72 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 98 A, gekapselt: Ith= 72 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 200 A, gekapselt: Ith= 180 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 22 kW, 380 V 400 V: P= 37 kW, 660 V 690 V: P= 35 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 7 kW, 380 V 400 V: P= 12 kW, 660 V 690 V: P= 17 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILM150-XHI(V).., DILM1000-XHI(V).., Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Elektrische Lebensdauer beachten., Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz eaton, hauptschütz
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 181,39*
€ 196,30*
Frei Haus
ab € 189,45*
€ 197,62*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 186,52*
€ 201,02*
Lager 1886
2
€ 6,40*
ab € 186,95*
€ 202,02*
Frei Haus
ab € 196,41*
€ 211,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,02*
€ 240,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,64*
€ 239,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,51*
€ 237,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,70*
€ 235,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,95*
€ 222,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
281160
ab € 14,30*
Zubehör
Eaton
281168
ab € 13,78*
Zubehör
Eaton
281169
ab € 14,60*
Zubehör
Eaton
281177
ab € 14,67*
Zubehör
Eaton
281178
ab € 14,58*
Zubehör
Eaton
281179
ab € 14,67*
Zubehör
Eaton
281185
ab € 63,88*
Zubehör
Eaton
281187
ab € 70,89*
Zubehör
Eaton
281217
ab € 8,43*
Zubehör
Eaton
281218
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
278427 DILM1000-XHI11-SA
ab € 10,03*
Zubehör
Eaton
277945 DILM150-XHI20
ab € 5,42*
Zubehör
Eaton
277952 DILM150-XHI04
ab € 9,89*
Zubehör
Eaton
278459 ZB65-57
ab € 49,59*
Zubehör
Eaton
281207 DILM95-XSPR500
ab € 8,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.