Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Abzweigdose 8118/111-503 EEX 4xM20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0118735
Hersteller:
     Stahl Schaltgerate
Herst.-Nr.:
     133248
EAN/GTIN:
     4046827010996
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose Ex e | explosionsgeschutzt | Typ : 8118/111-503 | Bemessungsbetriebsspannung AC : 550 V | Anschlussquerschnitt : 4 mm2 | Gehausematerial : Polyesterharz | glasfaserverstarkt | Gehause Farbe : dunkelgrau | Abmessungen (B x H x T) : 85 x 85 x 55 mm | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : | II 2 G Ex eb IIC T6....T5 Gb | Staubexplosionsschutz : | II 2 D Ex tb IIIC T80 ?C ....T95 ?C Db | Umgebungstemperatur ?C : -60 .... +40 ?C | Silikonfrei : Nein | 5 ST Mantelklemme 4 mm2 | 3 ST 8161/7-M20-1304-LT (lose beigelegt) | 1 ST 8290/3-M20 (lose beigelegt) | Fur weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 8118A
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 48,23*
€ 62,61*
2 Tage
12
€ 4,99*
ab € 48,26*
€ 62,73*
8 Tage
12
€ 6,95*
ab € 48,88*
€ 63,32*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,61*
€ 63,32*
Lager 1886
13
€ 6,40*
ab € 49,21*
€ 63,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.