| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0104537 Herst.-Nr.: 4126005S/250 EAN/GTIN: 4044774695068 |
| |
|
| | |
| Schaltlitze fur die Verdrahtung von Fernmeldegeraten und elektronischen Baugruppen in Geraten. Kupferlitze. Aderisolation auf PVC-Basis YI 2/TI 2 nach VDE 0207-4. In Anlehnung an VDE 0812. Flammwidrig nach IEC 60332-1-2. Spule: d1=18mm, d2=150mm, b=85mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltlitze, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel litze gelb, alarmkabel 250m, alarmkabel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1886 | | | | 250 | | pro Meter | € 6,40* | ab € 0,08534* | € 0,12384* | | | | | | | | | 250 | | pro Meter | € 5,46* | ab € 0,08852* | € 0,12822* | | | | | 2 Tage | | | 250 | | pro Meter | € 5,80* | ab € 0,133* | € 0,188* | | | | | | | | 250 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 0,132* | € 0,188* | | | | | | | | 250 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 0,111* | € 0,214* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter | Mindestbestellmenge: 250 Meter ( entspricht € 30,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|