Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0101148 Herst.-Nr.: 6XV18402AH10 EAN/GTIN: 4019169400473 |
| |
|
| | |
| Industrial Ethernet FC TP Standard Cable, GP 2x2 (PROFINET Typ A), TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000m Mindestbestellmenge 20m. SIMATIC NETLeitungenIE FC TP Standard Cable GP 2x2 (Type A)Einsatz in der Automobilindustrie, im Maschinenbau (Roboter-, Schleppkettenapplikationen), in der Energieautomatisierung, in der Öl- und Gasförderung, Windanlagen.Zeitersparnis durch einfache und schnelle Vor-Ort-Montage. Störunempfindliches Netzwerk durch doppelt geschirmte Leitungen und durchgängiges Erdungskonzept. Silikonfrei, damit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie (z. B. Lackieranlagen). Übertrifft Kategorie 5 (Cat5e) des internationalen Verkabelungsstandards ISO/IEC 11801 und EN 50173. Leichte Längenbestimmung durch aufgedruckte Metermarkierung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, profinet kabel siemens, profinet buskabel, lan kabel 20m |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 20 | | € 4,45* | ab € 1,48* | € 1,99* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,47* | € 2,29* | | | | | 20 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 1,72* | € 2,31* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,57* | € 2,43* | | | | Lager 1886 | | | | 1 | | € 6,40* | ab € 1,58* | € 2,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|