| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0081921 Herst.-Nr.: 9068-03 EAN/GTIN: 4013456222014 |
| |
|
| | |
| Hohlwand-Programm Produktinformation Gerate- und Gerate-Verbindungsdosen a?? VDE-gepruft a?? Flammwidrigkeit 850 ?C nach VDE 0606 a?? Beruhrungsschutz IP 3X a?? Ma?e nach DIN a?? vollisolierte Durchverdrahtung bei Kombinationen von Gerate- und Gerate-Verbindungsdosen moglich a?? Ausbrechoffnungen fur NYM-Leitungen, Kleinspannungs-Leitungen und DIN EN-Rohre a?? autom. Zugentlastung der NYM-Leitungen, Selbsthemmung der Rohre a?? als Verbindungsdosen nach DIN VDE 0606 mit Schraubdeckel verwendbar Gerate-Verbindungsdose fur dunne und normalstarke Beplankungen Frasloch ? 68 mm, fur Plattenstarken von 0,2 bis 35 mm, fur Beplankungen, die keinen Randversenk ermoglichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hohlraumdose, Hohlwand-Dose, Hohlwanddose, Hohlwanddosen, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, kaiser hohlwand abzweigkasten, hohlraumdose, kaiser hohlraumdose |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 250 | | € 5,95* | ab € 2,27782* | € 2,77782* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,90* | ab € 2,387* | € 3,087* | | | | Lager 1886 | | | | 25 | | € 6,40* | ab € 2,53089* | € 3,26089* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,33* | € 3,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,34* | € 3,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 81,52225* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|