Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VA48CN AP Verteiler Volta IP30 4x12PLE DIN43871


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0081291
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VA48CN
EAN/GTIN:
     3250616411265
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Kleinv., Volta, APV, 4x12PLE, IP30, ohne Tur.Installationskleinverteiler Aufputz aus Kunststoff, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43871, geeignet zum Einsatz in Wohngebauden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geraten bis 63 A mit max. 70 mm Einbautiefe nach Ma?norm DIN 43880. Bemessungsspannung 400V/50Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Bestehend aus Kunststoffbodenplatte mit serienma?igem Leitungsabfang, Geratetrager aus verzinktem Stahlblech und DIN Hutschiene zum Einbau von Modulargeraten nach DIN 43880. Gerateabdeckung aus Kunststoff mit 46 mm Gerateschlitz, serienma?ig plombierbar. Fingersichere PE/N-Klemme mit Stecktechnik in montagefreundlicher Schnapptechnik und N-Klemme fur FI-Kreise. Hinweis: Tur aus Stahlblech ist nicht enthalten (Zubehor).
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
77
€ 6,40*
ab € 46,93*
€ 60,06*
2 Tage
79
€ 4,95*
ab € 48,18*
€ 61,79*
€ 5,46*
ab € 49,15*
€ 62,66*
Frei Haus
ab € 49,76*
€ 63,88*
2 Tage
727
€ 5,80*
ab € 51,34*
€ 65,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ06MMO
ab € 17,17*
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 84,62*
Zubehör
Hager
KN00A
ab € 2,37*
Zubehör
Hager
KN06E
ab € 2,64*
Zubehör
Hager
KN06N
ab € 2,92*
Zubehör
Hager
KN10E
ab € 3,31*
Zubehör
Hager
KN18E
ab € 4,49*
Zubehör
Hager
KN18N
ab € 4,49*
Zubehör
Hager
KN18P
ab € 4,48*
Zubehör
Hager
KN22E
ab € 6,41*
Zubehör
Hager
KN99E
ab € 13,04*
Zubehör
Hager
KN99N
ab € 17,58*
Zubehör
Hager
KN99P
ab € 17,74*
Zubehör
Hager
S30N
ab € 5,02*
Zubehör
Hager
VA48V
ab € 27,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.