Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VA48V Elektrische Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager VA48V Elektrische Abdeckung
Hager VA48V Elektrische Abdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70327779
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VA48V
EAN/GTIN:
     3250616411524
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Klingeltrafo
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
620 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
VZ698
ab € 3,53*
Zubehör
Hager
VZ412
ab € 21,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.