Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler, AP Volta IP30,4x12PLE,DIN4387 VA48CN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinverteiler, AP Volta IP30,4x12PLE,DIN4387 VA48CN
Kleinverteiler, AP Volta IP30,4x12PLE,DIN4387 VA48CN
Artikel-Nr.:
     3517I-45166241
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VA48CN
EAN/GTIN:
     3250616411265
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Verteiler-Schrank

Kleinverteiler, AP Volta IP30,4x12PLE,DIN4387 VA48CN

Kleinv., Volta, APV, 4x12PLE, IP30, ohne Tür. Installationskleinverteiler Aufputz aus Kunststoff, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43871, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geräten bis 63 A mit max. 70 mm Einbautiefe nach Maßnorm DIN 43880. Bemessungsspannung 400V/50Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Bestehend aus Kunststoffbodenplatte mit serienmäßigem Leitungsabfang, Geräteträger aus verzinktem Stahlblech und DIN Hutschiene zum Einbau von Modulargeräten nach DIN 43880.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
640 mm
Breite:
305 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Verteilerschrank, hager aufputzverteiler 4 reihig, abdeckung hager, hager ap-verteiler, Kleinverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Kleinverteilerschrank, Stromkreisverteiler, Unterverteilung, Installationsverteiler, Gehäuse, Installationskleinverteiler, Verteiler, Automatenkasten, Automatenschrank, Automatengehäuse
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
€ 6,40*
ab € 46,95*
€ 59,88*
2 Tage
266
€ 4,95*
ab € 48,37*
€ 61,60*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 49,04*
€ 62,47*
Frei Haus
ab € 49,83*
€ 63,68*
2 Tage
927
€ 5,80*
ab € 51,09*
€ 65,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ06MMO
ab € 17,16*
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 84,67*
Zubehör
Hager
KN00A
ab € 2,36*
Zubehör
Hager
KN06E
ab € 2,65*
Zubehör
Hager
KN06N
ab € 2,91*
Zubehör
Hager
KN10E
ab € 3,31*
Zubehör
Hager
KN18E
ab € 4,48*
Zubehör
Hager
KN18N
ab € 4,49*
Zubehör
Hager
KN18P
ab € 4,50*
Zubehör
Hager
KN22E
ab € 6,39*
Zubehör
Hager
KN99E
ab € 13,02*
Zubehör
Hager
KN99N
ab € 17,67*
Zubehör
Hager
KN99P
ab € 17,78*
Zubehör
Hager
S30N
ab € 5,03*
Zubehör
Hager
VA48V
ab € 27,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.