Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager GD108N Miniverteiler IP30 8PLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0081184
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     GD108N
EAN/GTIN:
     3250612843275
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Miniverteiler, gamma, 8 Modul, IP30, 1xPE, 1xN.Miniverteiler als Kleinstverteiler aus Kunststoff nach Ma?norm DIN 43880, als Beruhrungsschutzabdeckung nach BGV A2 und zur Aufputz/Aufbau Montage mit 46 mm Gerateschlitz, serienma?ig plombierbar. Zum Einbau von REG-Geraten mit max. Nennstrom 63 A bei 230 V AC und 3 x 45 A bei 400 V AC.
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10,35*
€ 14,13*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,55*
€ 14,41*
8 Tage
93
€ 6,95*
ab € 10,56*
€ 14,42*
Lager 1886
24
€ 6,40*
ab € 10,71*
€ 14,63*
3 Tage
70
€ 4,95*
ab € 11,16*
€ 15,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
GZ07E
ab € 4,42*
Zubehör
Hager
GZ108S
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.