Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager GD108N Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager GD108N Elektrische Verteilungsplatine
Hager GD108N Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24394315
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     GD108N
EAN/GTIN:
     3250612843275
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Weitere Informationen:
Technische Details
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
180 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
GZ07E
ab € 4,42*
Zubehör
Hager
GZ108S
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.