Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0079273 Herst.-Nr.: 822W EAN/GTIN: 4011377657908 |
| |
|
| | |
| Feuchtraum-Aufputz-Programm WG 800 IP 44, bruchsicher Das bruchsichere Thermoplast ist witterungs- und UV-bestandig und widersteht Kraftstoffen, Olen, Fetten, Desinfektionsmitteln und amoniakhaltiger Luft. Besonders im Bereich von Gro?objekten bietet sich die durchgangige Beschriftungsmoglichkeit fur eine praxisnahe Kennzeichnung an. Gehause 75 x 75 mm, 2 Leitungseinfuhrungen Verbindungsklemmen nach VDE 0632 fur Leiter bis 2,5 mm2 Farbe: Gehause grau, ahnlich wie RAL 7035, Wippe anthrazit, ahnlich wie RAL 7016 SchukoA? -Zweifach-Steckdose verdrahtet 16 A 250 V~ WG 800 Ausfuhrung: fur senkrechte Montage, 2 Leitungseinfuhrungen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 16,05* | € 22,01* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,07* | € 22,05* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 16,30* | € 22,24* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 17,19* | € 23,50* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 17,36* | € 23,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|